Apvalus skylmušis be atraminio guolio 32,5 mm

Prekės Nr.: 834000 32,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) 32,5 mm
metriniam sriegiui pagal DIN EN 60423 M32×1,5
Suspaudimo varžtas M16×1,5×55
paruošiamosios skylės ⌀ 17 mm
Suspaudimo varžto rakto dydis 24 mm
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) 2,5 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki 1,75 mm
Produkto rūšis Įrankis kiaurymėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 834000 32,5
EAN / GTIN 2050000996511

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš matricos, pramuštuvo ir suspaudimo varžto.
Be atraminio guolio.

Paskirtis:

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.
Kaip dirbti:
a) veržliarakčiu.
b) rankiniu hidrauliniu įtaisu Nr. 834655 dyd. 1.
c) rankiniu hidrauliniu siurbliu Nr. 834700. Nuo ⌀ 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

  • Naudojant su hidrauliniais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).
  • Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Pramuštuvo ⌀ (kiaurymės ⌀ ) (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį