Vysekávač, Pro ⌀ otvoru: 31mm

Artiklové číslo: 832001 31
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ otvoru (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průměry otvorů 31 mm
Pro materiál plech
Tvary děrování Kruhová
Průměr děrování min. 31 mm
Průměr děrování max. 31 mm
Druh produktu Vysekávače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 832001 31
EAN / GTIN 4049002134999
Číslo výrobce 140 031 0 SB
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Silný, kovaný tvar; odolný speciální lak; hlava (řezná část) lesklá. Vnitřek lehce kónický pro odstraňování výřezů.

Použití:

K děrování nebo výrobě těsnění a těsnicích kroužků z pryže, kůže, plsti, plastu, korku, látek nebo podobných materiálů.

Poznámka:

Jako podklad při vysekávání použijte dřevo, kůži nebo podobný materiál.