Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kampų lenkimo aparatas su standartiniais priedais, Kai lenkimo aukštis iki: 100mm

Prekės Nr.: 823650 100

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai lenkimo aukštis iki (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 823650 100
EAN / GTIN 2050001931306
Gamintojo numeris 600000
Gamintojas / atsakingas asmuo J. Neu GmbH, Adam-Opel-Straße 4-6, 67269 Grünstadt, Germany, www.neu-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

Aparatas iš lūžiams atsparaus kaliojo ketaus su ekscentriniu greituoju užspaudimu šaltam ir karštam plokščių, apvalių ir keturbriaunių plienų tiksliam lenkimui, skirtas profesionaliam naudojimui. Puikiai tinka siauriems lenkimams.

Paskirtis:

Tiksliai lenkti šaltu ir karštu būdu (lenkimo kampas 0 − 120°) plokščias, apvalias ir keturbriaunes medžiagas. Lenkia aštriomis briaunomis, taip pat ir apvaliai įvairiais spinduliais. Serijinės gamybos ilgio ir kampo ribotuvas.
Maksimalios lenkimo ribos:
  • (sumažintas) su lenkimo plokštėmis Nr. 823652 / 823653 viršuje:
    − Plokščiasis plienas karštas iki 50×6 mm arba 20×15 mm;
    − Plokščiasis plienas šaltas iki 50×4 mm arba 20×10 mm;
    − Apvalusis ir keturbriaunis plienas šaltas iki 16 mm.
  • (normalus) su lenkimo plokštėmis Nr. 823652 / 823653 apačioje:
    − Plokščiasis plienas karštas iki 100×12 mm arba 60×20 mm;
    − Plokščiasis plienas šaltas iki 100×6 mm bzw. 50×12 mm;
    − Apvalusis ir keturbriaunis plienas karštas iki 30 mm;
    − Apvalusis ir keturbriaunis plienas šaltas iki 18 mm.
  • (maksimalus) su lenkimo plokštėmis Nr. 823654 / 823655 (spec. priedai):
    − L-plienas (lenktas) karštas iki 100×12 mm;
    − L-plienas (lenktas) šaltas iki 60×8 mm;
    − Plokščiasis varis iki 100×12 mm;
    − Nerūdijantis plienas iki 50×8 mm.

Tiekiama:

Kampų lenkimo aparatas su:
1 užspaudimo blokas su ekscentriniu užveržimu,
1 lenkimo plokštė, aštriabriaunė (medžiagoms iki 2 mm) Nr. 96823652,
1 normali lenkimo plokštė (r = 4 mm) Nr. 8236537813,1 spaudimo plokštė,
1 ilgio ribotuvas, 440 mm,
1 kampo ribotuvas.

Pastaba:

Daugiau lenkimo plokščių Nr. 823651–823657.