Spiralinis grąžtas, 460 mm ilgio, ⌀: 20mm

Prekės Nr.: 795610 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

20 mm
Darbinis ilgis 390 mm
Bendras ilgis 460 mm
Koto ⌀ 12 mm
Šešiabriaunis kotas 11 mm
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 795610 20
EAN / GTIN 9002696165460
Gamintojo numeris 0084200460
Gamintojas / atsakingas asmuo Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Austria, www.fisch-tools.com

Aprašymas

Modelis:

Su sriegimo viršūne ir rupaus pjovimo dantimi. Kotas tinkamas 13 mm griebtuvui.

Paskirtis:

Gilių kiaurymių gręžimui (pvz.: balkiuose / gegnėse).