{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 20 mm | |
| Celková délka L | 460 mm | |
| Délka třískové drážky Lc | 390 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Upínání sklíčidel | |
| Formulář záznamu | Provedení šestihran | |
| Velikost upínače | 11 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Skupina obrobitelnosti | O (jiné) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 390 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 795610 20 | |
| EAN / GTIN | 9002696165460 | |
| Číslo výrobce | 0084200460 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |