Foret Lewis longueur 460 mm 20 mm

Réf.: 795610 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 20 mm
Longueur hélice 390 mm
Longueur totale 460 mm
⌀ queue 12 mm
Corps 6 pans 11 mm
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795610 20
EAN / GTIN 9002696165460
Réf. fabricant 0084200460

Description

Exécution:

Avec pointe filetée et ébaucheur avec guide. Queue compatible avec les mandrins de 13 mm.

Utilisation:

Pour le perçage de trous profonds (p. ex. poutres / chevrons).
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
    ⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier