HM svrdlo 40 mm

Artikl br.: 795250 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 40 mm
ukupna duljina 90 mm
Dimenzija ručke 10×30 mm
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795250 40
EAN / GTIN 9002696014294
Broj proizvođača 043004000

Opis

Izvedba:

S dvije oštrice s cilindričnim drškom.
S umetcima od tvrdog metala; dugi vijek trajanja. Za bušenje u tvrdom drvu, plastici, obloženim pločama i dr.

Upotreba:

Za bušenje čistih i preciznih slijepih kao i prolaznih rupa.

Standard:

DIN 7483 G

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu