• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

HM-Kunstbohrer, Bohrer-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 795250 40
Rabatt
61,80 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Schneidstoff HM
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 40 mm
Länge gesamt L 90 mm
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Länge Schaft LS 30 mm
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung HM-Kunstbohrer
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch
Zerspanungsgruppe O (sonstige)
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norm DIN 7483
Formbuchstabe Normnummer G
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 795250 40
EAN / GTIN 9002696014294
Herstellernummer 043004000
Hersteller/verantwortliche Person Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Beschreibung

Ausführung:

Zweischneidig mit zylindrischem Schaft.
Mit Hartmetalleinsätzen; hohe Standfestigkeit. Zum Bohren in Hartholz, Kunststoffen, beschichteten Platten etc.

Verwendung:

Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.

Norm:

DIN 7483 G