Akumuliatorinis kniediklis M18ONEFPRT-202X M18ONEFPRT

Prekės Nr.: 770460 M18ONEFPRT
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Prietaiso eiga 30 mm
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki 6,4 mm
Įmušimo jėga 20000 N
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Svoris su akumuliatoriumi 2,5 kg
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Svoris be akumuliatoriaus 2,1 kg
Produkto rūšis Aklinųjų kniedžių kniediklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 770460 M18ONEFPRT
EAN / GTIN 4058546347956
Gamintojo numeris 4933478602

Aprašymas

Modelis:

Prietaisas be laidų lanksčiam naudojimui.

Privalumai:

  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • Integruotas diržo segtukas.

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais Nr. 073827 dyd. MB18 ir įkrovikliu plastikinėje dėžutėje, antgaliais 4,8; 6,0; 6,4 ir 7,0 mm.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073816, 073827, 073839 ir 073840. Versiją be akumuliatoriaus ir įkroviklio rasite Nr. 770460 dyd. ONEFPRT-0.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys