Įstrižojo kirpimo žirklės, Visas ilgis: 210mm

Prekės Nr.: 769900 210
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 210 mm
Ašmenų ilgis 60 mm
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 769900 210
EAN / GTIN 4033119000216
Gamintojo numeris 3104
Gamintojas / atsakingas asmuo Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Germany, www.original-loewe.de

Aprašymas

Modelis:

Žirklių korpusas iš plieno skardos, geležtės iš aukštos kokybės specialiojo plieno (su PTFE nelimpančia danga), ašmenų pagrindas iš lengvojo metalo su 2 ribotuvais 45° ir žymėmis 15°, 60° ir 90°. Plastiku padengtos rankenos ir apsauga nuo išslydimo; žirklės chromuotos.

Paskirtis:

Įstrižai kirpti juostas ir profilius iš plastiko, gumos ar medienos.

Pastaba:

Atsarginius ašmenis rasite Nr. 769905 (atsarginių dalių sąrašas).