Kombinuotos žirklės su 2K rankenomis tiesios, reguliuojamas žiočių plotis, Visas ilgis: 205mm

Prekės Nr.: 763030 205
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 817 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, oranžinės spalvos Gryna oranžinė
Aprašyta dalis Griff; Griffakzente; Verstellmechanismus; Griffakzente; Verstellmechanismus
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Produkto rūšis Kombinuotos žirklės
Ašmenų forma ties.
Pjovimo briaunos ilgis 50 mm
Žirklių savybės su reguliavimo varžtu skerspjūvio nustatymui; su vielos pjaustytuvu
Tinka, kai skersmuo viela (minkšta)
Skersmuo maks., viela (minkšta) 2,5 mm
Tinka stiprumui Lakštas; iš plastiko; Oda; popierius/kartonas; dirželiai; medžiagos
Rankenos savybės 2K rankena
Standartas DIN EN IEC 60900
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Paviršius nušlifuotas
Bendras ilgis 205 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 763030 205
EAN / GTIN 4045197600851
Gamintojo numeris 763030 205
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno, su atidarymo spyruokle.
Aukštos kokybės universalios žirklės su ergonomiška 2K rankena ir minkštomis zonomis. Su tvirtais ašmenimis vielai iki ⌀ 2,5 mm. Galima nustatyti skirtingą rankenų atidarymo plotį, taip tinka ir didelėms, ir mažoms rankoms.
Tiesios formos, apatiniai ašmenys smulkiai dantyti.

Paskirtis:

Universalios. Idealiai tinka plonoms skardoms, plastikams, odai, kartonui, popieriui, virvėms, medžiagoms ir pan.