Višenamjenske škare s dvokomponentnom ručkom ravne ravne, namještanje širine otvora 205 mm

Artikl br.: 763030 205
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.841 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 205 mm
Duljina oštrice 50 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 763030 205
EAN / GTIN 4045197600851

Opis

Izvedba:

Od visoko kvalitetnog čelika, s oprugom za otvaranje.
Visokokvalitetne univerzalne škare s ergonomskom 2K-ručkom i mekanim umetkom. Sposobnost lakog rezanja žica do ⌀ 2,5 mm. Podesive različite širine otvora ručke, zato su jednako prikladne i za male i za velike ruke.
Ravni oblik, donja oštrica fino nazubljena.

Upotreba:

Višestruko primjenjive. Idealne za tanke limove, plastiku, kožu, karton, papir, žice, tkanine itd.