• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kombisax med 2K-grepp rak, justerbar öppningsvinkel, totallängd: 205mm

Art-nr.: 763030 205
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 175 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 205 mm
skärlängd 50 mm
Produktslag Sax

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 763030 205
EAN/GTIN 4045197600851
Tillverkarens nummer 763030 205
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av rostfritt stål, med returfjäder.
Förstklassig universalsax med ergonomiskt 2K-handtag och mjuka inlägg. Med robust trådavbitare upp till ⌀ 2,5 mm. Olika greppöppningsbredder kan ställas in, vilket gör saxen lämplig för såväl stora som små händer.
Rak form, undre klingan fintandad.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara. Idealisk för tunnplåt, plast, läder, papp, papper, snören, tyg med mera.