{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 40 mm | |
Duljina glave s umecima | 110 mm | |
Duljina drške | 315 mm | |
Ukupna duljina | 355 mm | |
Težina | 0,695 kg | |
Materijal za kućišta | Čelik | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli | |
Materijal drške | Orahovina | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754700 40 | |
EAN / GTIN | 7610733003471 | |
Broj proizvođača | 300.5 |