Riešutmedžio kotas su pleištu, Galvutės ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 754840 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka plaktuko galvutė
Galvos skersmeniui 40 mm
Ilgis 315 mm
Koto galas apvalus su kūginiu galu
Medžiaga Riešutmedis
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754840 40
EAN / GTIN 7610733089208
Gamintojo numeris PB 310.5

Aprašymas

Tinka:

Plaktukai be atatrankos Nr. 754700 / 754750 ir 754810.