SIMPLEX plaktukas guminiais sudėtiniais antgaliais 60G mm

Prekės Nr.: 752800 60G
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SIMPLEX
Serija SIMPLEX plaktukas
Galvutės ilgis su antgaliais 145 mm
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 60 mm
Koto ilgis 340 mm
Bendras ilgis 405 mm
Svoris 1,55 kg
Korpuso medžiaga Plieno liejinys
Darbinė medžiaga Gumos kompozicija, vidutinio kietumo
Žaliava Kotas Mediena
Spalva juodi
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 752800 60G
EAN / GTIN 4030618300076
Gamintojo numeris 3002.060

Aprašymas

Modelis:

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.
Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. A = aliumininis korpusas: lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.
Dyd. G = ketaus lydinio korpusas: sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas A = aluminio korpusas; G = ketaus lydinio korpusas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Korpuso ⌀ / medžiaga (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį