SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis, baltas, Plaktuko galvutei, kurios ⌀: 60mm

Prekės Nr.: 753700 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
411 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SIMPLEX
Skersmuo 60 mm
Spalva baltas
Produkto rūšis smūginis įdėklas
Skaičius 1
Medžiaga super plastikas
Savybės atspar.; atsparus smūgiams; nedyla; tausoja detales
Kietis vidutinio kietumo
Forma smūginis paviršius apval
Svoris 160 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 753700 60
EAN / GTIN 4030618301127
Gamintojo numeris 3207.060
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Paskirtis:

Superplastiko antgalis: labai tvirtas ir nuo smūgių nelūžtantis antgalis, lėtai dylantis. Nelūžta. Tausojantiems smūgiams, ypač tinka kraštų apdirbimui.