SIMPLEX-pehmytvasara, kumiseospäät 60G mm

Tuote nro.: 752800 60G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SIMPLEX
Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
Pään pituus lyömäpäineen 145 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 60 mm
Varren pituus 340 mm
Kokonaispituus 405 mm
Paino 1,55 kg
Kotelon materiaali Teräsvalu
Istukan materiaali Kumiseos, keskikova
Varren materiaali puu
Väri musta
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 752800 60G
EAN / GTIN 4030618300076
Valmistajan numero 3002.060

Kuvaus

Malli:

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.
Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.
Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko A = Alumiinirunko: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.
Koko G = Temper-valurunko: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Ohje:

Kokomerkinnät: A = alumiinirunko G = Temper-valurunko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kotelon ⌀ / Raaka-aine (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin