Mekani čekić Simplex s gumenim umetcima 60G mm

Artikl br.: 752800 60G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SIMPLEX
Serija SIMPLEX mekani čekić
Duljina glave s umecima 145 mm
⌀ udarne površine umetka 60 mm
Duljina drške 340 mm
Ukupna duljina 405 mm
Težina 1,55 kg
Materijal za kućišta Čelični lijev
Materijal umetka Gumeni sastav, srednje tvrdi
Materijal drške Drvo
Boja crna
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 752800 60G
EAN / GTIN 4030618300076
Broj proizvođača 3002.060

Opis

Izvedba:

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.
Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.
Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. A = kućište od aluminija: za lagani rad npr. pozicioniranje.
Vel. L = kućište od temper lijeva: za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s A = kućištem od aluminija; L = kućište od temper lijeva.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu