Kniedžių įstatymo kaltukas 4 mm

Prekės Nr.: 744600 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta kniedijimo koto ⌀ 4 mm
Koto storis (maksimalus) 12 mm
visas ilgis 100 mm
Skylės plotis 4,5 mm
Produkto rūšis Kniedžių įstatymo kaltukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 744600 4
EAN / GTIN 4024089057829
Gamintojo numeris R445 004 0

Aprašymas

Modelis:

Kotas aštuonbriaunis, galva neizoliuota. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Standartas:

DIN 6434.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, paviršius lakuotas.