Atsarginė pjovimo galvutė su peilio varžtu 950 mm

Prekės Nr.: 737210 950
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

vienanariams strypams iki 19 HRC arba 800 N/mm2 11 mm
vienanariams strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 9 mm
vienanariams strypams iki 48 HRC arba 1600 N/mm2 6 mm
dvigubiems strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 2×8 mm
Produkto rūšis Peilio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 737210 950
EAN / GTIN 4005887003003
Gamintojo numeris 87985135

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Peilio galvutė iš specialaus įrankinio plieno, pjovimo briaunos papildomai grūdintos indukciniu būdu.

Tinka:

Armatūros žnyplės Nr. 737200.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys