Izoliacijos nuėmimo įrankis, Kabelio ⌀: 6-25mm

Prekės Nr.: 728043 6-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
386 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kabelio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 150 mm
kabelio ⌀ 6 mm - 25 mm
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728043 6-25
EAN / GTIN 4045197719799
Gamintojo numeris 728043 6-25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pasukamas peilis apvaliems, išilginiams ir spiraliniams pjūviams. Reguliuojamas pjovimo gylis. Prizmės formos kabelio laikiklis automatiškai prisitaiko prie naudojamo kabelio ⌀. Laikiklio kilpa su integruota geležte įpjautos izoliacijos nuėmimui. Sukant peilį ir traukiant jį išilgai, nupjaunama kabelio izoliacija.

Privalumai:

Galima nuimti izoliaciją bet kurioje kabelio vietoje. Labai tvirta konstrukcija.