Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips®, KW, Visas ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 726620 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 559 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Super Knips®
Replių tipas Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Ilgis žiaunsos / veržliaraktis 9 mm
Žiaunų / veržliarakčio plotis 13,5 mm
Žiaunų / veržliarakčių modelis lyg.
Tinka viela (vidutinio kietumo); varinė viela
Skersmuo min., varinė viela 0,2 mm
Skersmuo min., viela (vidutinio kietumo) 0,2 mm
Skersmuo maks., viela (vidutinio kietumo) 1,2 mm
Skersmuo maks., varinė viela 1,6 mm
Pjovimo briaunos nuožula be vatos
Lanksto tipas kiauras lankstas
Su atidarymo spyruokle taip
Ašmenų ilgis, pjovimo funkcija 9 mm
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis šoninio kirpimo žnyplės
Savybės pjovimo funkcija
Apdirbama medžiaga specialusis įrankinis plienas
Paviršius juodint.
Gamybos metodas grūdint. alyva
Standartas DIN ISO 9654
Visas ilgis 125 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 726620 125
EAN / GTIN 4003773035404
Gamintojo numeris 78 61 125
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.

Paskirtis:

Taip pat tinka stiklo pluošto laidų (šviesolaidžio) kirpimui.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, juodintas.