Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, standartinė galvutė, FW, Visas ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 726210 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 219 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: maža nuosklemba

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula maža nuosklemba
Galvutės plotis 12 mm
Pjovimo briaunos ilgis 11,5 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 726210 125
EAN / GTIN 4045197976482
Gamintojo numeris 726210 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (62 − 64 HRC). Paviršius matinis, su įmontuotu, reguliuojamu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba keičiama spyruoklė patogesniam naudojimui. 2K rankenų apvalkalai iš antistatinės medžiagos. Tinka darbui su elektronika. Pjovimo briaunos tiksliai užgaląstos.

Apdirbama medžiaga:

CNC apdirbtas rutulinių guolių plienas su tiksliomis tolerancijos ribomis.