Tarkkuuslukkorengaspihdit J1

Tuote nro.: 719770 J1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, suora

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, suora
Kokonaispituus 140 mm
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 12 mm - 25 mm
Kärjen ⌀ 1,25 mm
Standardi DIN 5256 C
Muoto C
Leukamalli suora
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine erikoisterästä
Kärjen materiaali erikoisterästä
Pinta musta
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi kyllä
Kahvassa lukituslaite ei
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719770 J1
EAN / GTIN 4045197504005

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihtirunkoon.
Mustat pihdit. Hiottu pää. Muovipäällysteiset kahvat.
Asetettavat tarkkuuskärjet.
Muoto C − suorat leuat.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C ja D − sisäpuolisille lukkorenkaille.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin