{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 73 mm | |
Žiočių forma | ovalios smailios, tiesios | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | nušlifuota | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713195 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887399 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, nušlifuotos, rankenos su apvalkalais 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 592 vnt. yra sandėlyje
16,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 034 vnt. yra sandėlyje
20,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 668 vnt. yra sandėlyje
14,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) |
Žiaunų ilgis | 73 | 73 | 73 |
visas ilgis | 200 | 200 | 200 |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga |
Žiočių forma | ovalios smailios, tiesios | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalūs smailūs galai, tiesūs |
Paviršius | nušlifuota | chromuotas | neapdirbtas paviršius |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |