Pince à becs demi-ronds droite, non revêtue, avec gaine 200 mm

Réf.: 713195 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 608 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Longueur mors 73 mm
Forme de mâchoire pointue-ovale, droite
Norme DIN ISO 5745
Propriété des mors Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface sans revêtement
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 713195 200
EAN / GTIN 4045197887399

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.