Universalios suspaudimo replės, ovali žiočių forma 225 mm

Prekės Nr.: 708005 225
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 956 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 225 mm
Žiaunų ilgis 38 mm
Užveržimo tarpas 40 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 708005 225
EAN / GTIN 4045197717306

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos ir tvirtas spyruoklinio plieno replių korpusas. Suspaudimo tarpas ir stiprumas nustatomas rantytu varžtu. Replės visiškai padengtos nikeliu.
Žiočių forma ovali.

Paskirtis:

Suspausti profiliams ir plokščioms medžiagoms. Užspaudimo jėga iki 10.000 N.

Apdirbama medžiaga:

Žiaunos iš chromo-vanadžio plieno, kaldinto štampuojant.
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
    Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį