{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Aprašyta dalis | Griff; Backen; Metalloberfläche; Backen; Metalloberfläche | |
| Gamintojo pavadinimas | Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Formos žiaunos / veržliaraktis | lenktos | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | lenktos | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | su įpjovomis; dantyt. | |
| Medžiaga žiaunų / veržliarakčio | chromo vanadžio plienas | |
| Slėgio matavimo vienetas | metrais; imper. | |
| Užspaudimo prietaiso tipas | nėra | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | taip | |
| Fiksavimo padėčių kiekis | 19 | |
| Su atidarymo spyruokle | ne | |
| Užspaudimo ribos max. | 1 1/2 in | |
| Modelis | 2K kotas | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | vamzdinės replės | |
| Savybės | Apsauginis fiksatorius; Greitas reguliavimas | |
| Apdirbama medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | fosfatizuot. manganu; poliruot. | |
| Gamybos metodas | kaldint. štampuojant | |
| Standartas | DIN ISO 8976 | |
| Visas ilgis | 180 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 706001 180 | |
| EAN / GTIN | 4062406238971 | |
| Gamintojo numeris | 706001 180 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |