Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozine danga, Visas ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 705800 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cobra
visas ilgis 100 mm
Paviršius su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Šešiabriaunio užveržimo ribos 28 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 1 in
Fiksavimo padėčių kiekis 11
Norma DIN ISO 8976
Rankena kryžmin.
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis ne
Greitas reguliavimas ne
Užsifiksavimas taip
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 705800 100
EAN / GTIN 4003773085836
Gamintojo numeris 87 00 100
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė.
Tikslus reguliavimas viena ranka be mygtuko stumiant. Rankenos išorė rifliuota.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štampavimo būdu.

Priedai pasirinktinai:

Minkšti kumšteliai Nr. 705805 dyd. 180-300.