{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| visas ilgis | 140 mm | |
| Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 1,8 mm | |
| Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 2,8 mm | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Žiaunų savybės | dantytas | |
| Rankena | su plastikine danga | |
| Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
| Paviršius | Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
| nekibirkščiuojantis | ne | |
| Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
| Produkto numeris | 701500 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773215196 | |
| Gamintojo numeris | 03 01 140 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |