Replių rinkinys, 4 vnt. izoliuotos pagal VDE, Replių skaičius: 4

Prekės Nr.: 700121 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 282 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Replių skaičius Rinkinio kaina 4 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Replių skaičius 4
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700121 4
EAN / GTIN 4045197892010
Gamintojo numeris 700121 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Galvutė ir lankstas nušlifuoti, rankenos su daugiakomponenčiais apvalkalais. Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Tiekiama:

1 kombinuotos replės Nr. 701852: dyd. 180
1 tiesios replės prailgintomis žiaunomis Nr. 713351: dyd. 200
1 žnyplės Nr. 725351: dyd. 160
1 izoliacijos nuėmimo replės Nr. 728761: dyd. 160