Plastikinis lagaminas L-BOXX® su 2 atskiromis dėžutėmis ir įdėklais, Tipas: 102

Prekės Nr.: 693337 102
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: ABS
  • IP apsaugos klasė: IP X4
  • Lagamino savybės: sudedamos viena ant kitos
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga ABS
IP apsaugos klasė IP X4
Lagamino savybės sudedamos viena ant kitos
Išorinis ilgis 442 mm
Išorinis plotis 357 mm
Išorinis aukštis 117 mm
Vidinis ilgis 375 mm
Vidinis plotis 313 mm
Vidinis aukštis 71 mm
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693337 102
EAN / GTIN 2050002047396

Aprašymas

Modelis:

Iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki 40 kg. Ergonomiškos formos rankenos ir papildomos kiaurymės nešimui labai patogios. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.
Plastikinis sisteminis lagaminas L-BOXX® Nr. 693330 102, komplekte su 2 rūšiavimo lagaminėliais L-BOXX® Mini, įdėklu mažoms dalims ir dangčio įdėklu Nr. 693348.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Pastaba:

Tinkamus vežimėlius iki 5 vnt. L-BOXX®, kurio dyd. 102, transportuoti galima užsakyti Nr. 693370 5.