{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Medžiaga | ABS | |
IP apsaugos klasė | IP X4 | |
Lagamino savybės | sudedamos viena ant kitos | |
Išorinis ilgis | 442 mm | |
Išorinis plotis | 357 mm | |
Išorinis aukštis | 151 mm | |
Vidinis ilgis | 375 mm | |
Vidinis plotis | 311 mm | |
Vidinis aukštis | 107 mm | |
Svoris | 2,2 kg | |
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
Produkto rūšis | Įrankių transportavimo sistema |
Produkto numeris | 693330 136 | |
EAN / GTIN | 4045294435820 | |
Gamintojo numeris | 6000002925 |