Medžiaginis susukamas įrankių krepšys su užspaudžiamu segtuku, Ilgis × plotis: 280X320mm

Prekės Nr.: 692255 280X320
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 166 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 280 mm
Plotis 320 mm
Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti
Įrankių skyrelių skaičius 5
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692255 280X320
EAN / GTIN 4062406587918
Gamintojo numeris 692255 280X320
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės tekstiliniai krepšiai kaip kasdienių užduočių palydovai. Su šviesą atspindinčiomis juostelėmis, užtikrinančiomis gerą matomumą.
Profiliuotai prisiūti skirtingo dydžio skyreliai ir viršutinis uždangalas, susukamas. Reguliuojamas apsauginis dirželis ir plastikinis fiksatorius, skirtas atidaryti ir uždaryti viena ranka, užtikrina tvirtą įrankių laikymą.

Apdirbama medžiaga:

Iš tvirto poliesterio audinio.