• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Odinis montuotojo krepšys perskirtas per vidurį

Prekės Nr.: 690200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalva juoda
Vidinis plotis 280 mm
Vidinis aukštis 140 mm
Vidinis gylis 400 mm
Užraktų kiekis 2; 2
Produkto rūšis krepšys
Savybė nepralaidus vandeniui
Įranga skyreliai įrankiams; lentynos; Rankena
Užsegimas Užtrauktukas; Sagtis
Medžiaga oda
Svoris 2,9 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 690200
EAN / GTIN 4006793538016
Gamintojo numeris 5380000031
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

Priekinė sienelė atidaroma atitraukus du stiprius užtrauktukus. Platus skyrius didesniems įrankiams. Priekinė, šoninės sienelės ir dugnas papildomai pastiprinti.
Dugno įdėklas iš cinkuoto lakštinio plieno. Vidurinę pertvarą galima atlenkti pirmyn arba atgal, arba visai išimti. Su vidine kišene brėžiniams.