Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3, Torx® profilis / visas ilgis: TX6mm

Prekės Nr.: 674250 TX6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    5,04 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    4,20 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
452 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis / visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 867/4 Z TORX®
Dydis Pavara, vidinis šešiabriaunis E6,3
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams TX6
Geležčių skersmuo 3 mm
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Standartas DIN ISO 1173
Bendras ilgis 70 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis šešiabriaunis
Perdava vidiniams TORX® varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 674250 TX6
EAN / GTIN 4013288035905
Gamintojo numeris 05134740001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Nuo dyd. TX40 su ištisine šešiabriaune geležte.
Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.