Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 TX15/152 mm

Prekės Nr.: 674250 TX15/152

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,06 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 100 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 867/4 Z TORX®
Torx® profilis TX15
visas ilgis 152 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674250 TX15/152
EAN / GTIN 4013288191946
Gamintojo numeris 05060197001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.
Nuo dyd. TX40 su ištisine šešiabriaune geležte.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.
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
    Torx® profilis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį