Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3, Torx® profilis: TX5

Prekės Nr.: 674248 TX5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,90 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    3,25 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 092 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PrecisionBits
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, antgalių laikiklis E6,3
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams TX5
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Standartas DIN ISO 1173
Bendras ilgis 50 mm
Rinkinys ne
Pavara antgalių laikiklis
Perdava vidiniams TORX® varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 674248 TX5
EAN / GTIN 7610733249800
Gamintojo numeris E6.400/5

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.