Mikroelektronikai skirtas atsuktuvų rinkinys tekstiliniame dėkle ESD 20

Prekės Nr.: 669930 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Dalių skaičius 20
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas TORX® varžtams; Atsuktuvas TORX-PLUS® varžtams; Rutulinė galvutė; Atsuktuvas, skirtas Microstix® varžtams
Pasukamas dangtelis taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669930 20
EAN / GTIN 4013288169662
Gamintojo numeris 05073671001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu, greitojo sukimo zona efektyviam sukimui ir su jėgos zona. Su greitojo keitimo griebtuvu 4 mm Halfmoon antgalių-geležčių tvirtinimui (Nr. 669932 iki 669936) arba 4 mm HIOS antgaliams-geležtėms įstatyti. Geležtės iš aukštos kokybės įrankinio plieno.
Rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Paskirtis:

Darbams prie elektroninių konstrukcijos dalių elektrostatinio pavojaus zonoje.

Turinys:

Atsuktuvo laikiklis: 1 vnt. Nr. 669931
Plokščios geležtės Nr. 669932: po 1 vnt. dyd. 1,5; 2; 3
Geležtės Phillips varžtams Nr. 669933: po 1 vnt. dyd. 00; 0; 1
Šešiabriaunės geležtės Nr. 669934: po 1 vnt. dyd. 1,5; 2
Geležtės Torx® varžtams Nr. 669935: po 1 vnt. dyd. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6
Geležtės, skirtos Torx Plus® Nr. 669936: po 1 vnt. dyd. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Geležtės, skirtos Torx Plus® IPR varžtams su kiauryme: 1 vnt. dyd. 1IPR

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys