Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con lama in tondino di acciaio 2S

Codice art.: 668270 2S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 355 PZ Stubby
Dimensione dell’impronta a croce 2
Per ⌀ viti 3,1 − 5,2 mm
Lunghezza lama 25 mm
Lunghezza complessiva 79 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Esagono di azionamento
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668270 2S
EAN / GTIN 4013288212207
Codice del produttore 05008854001

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama Wera Lasertip in acciaio speciale altamente legato con estremità microruvida, rivestita chimicamente con nichel. (Dim. 0; 1S; 2S senza Lasertip, con estremità brunita).
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
    Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello