{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Perdava | pozidriv varžtams (PZ) | |
| Bendras ilgis L | 270 mm | |
| Geležtės ilgis l1 | 150 mm | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Šešiabriaunis pagalbinis raktas | taip | |
| Rakto dydis SW | 13 mm | |
| Rankenos savybės | ergonomišk.; neslystant. | |
| Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) | PZ3 | |
| Ypatybė, pozidriv varžtams (PZ) | juodas antgalis | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Paviršius | chromuot.; nikeliuot. | |
| Pavara | rankena | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 667693 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197923196 | |
| Gamintojo numeris | 667693 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |