Kompaktiškas, ergonomiškas VDE rinkinys, Atsuktuvų skaičius: 18

Prekės Nr.: 667262 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Perdava išoriniams tribriauniams varžtams; išoriniams keturbriauniams varžtams (Robertson®); dvigubiems varžtams; kombinuotiems varžtams su įpjova/Phillips(PlusMinus); kombinuotiems varžtams su įpjova/Pozidriv (PlusMinus); kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL)
Geležtės ilgis l1 154 mm
Standartas DIN EN IEC 60900
Pakuotė krepšys
Gamintojo pavadinimas KK VDE 18 Universal 1
Patikrinta iki 1 000 V
Detalių skaičius 18 vnt.
Serija Kraftform Kompakt
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Spalva geltona; raudona; juoda
Tinka įtampos matavimui ne
Rankenos savybės ergonomišk.; keičiami ašmenys
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Produkto rūšis antgaliai/geležtės; atsuktuvai; raktai galvutėms ir veržlėms
Pavara rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667262 18
EAN / GTIN 4013288229991
Gamintojo numeris 05006613001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su 154 mm ilgio keičiamomis geležtėmis (su skirstomųjų spintų raktais), izoliuota iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201 ir įtampos indikatoriumi (iki 250 V pagal VDE 0680/6) tvirtame medžiaginiame sulankstomame krepšyje su lipuku ir diržo kilpa.

Privalumai:

„Take it easy“ įrankių paieškos sistemoje pagal spalvinius kodus galite lengvai ir greitai surasti reikiamus įrankius .

Turinys:

Plokščia geležtė: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Geležtė Phillips varžtams: PH1 ir PH2
Pozidriv geležtės: PZ1 ir PZ2
Philipps/plokščias antgalis (kombinuotas profilis): PH/S1 ir PH/S2 (kombinuotas profilis)
Pozidriv/plokščias antgalis (kombinuotas profilis): PZ/S1 ir PZ/S2 (kombinuotas profilis)
Kvadratinis veržlių raktas: 8 mm ir 1/4 colio (89 mm ilgio)
Tribriaunis: 9 mm (89 mm ilgio)
Dviguba barzdelė: (89 mm ilgio)
Įtampos matuoklis Nr. 665030: dyd. 3
Kraftform rankena keičiamoms geležtėms Nr. 667411: dyd. 1