Dinamometrinis atsuktuvas be skalės, keičiamų geležčių laikiklis, Maksimalus sukimo momentas: 200cNm

Prekės Nr.: 659958 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 53,60 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 200 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 124 mm
nustatytas sukimo momentas 1 Nm
nustatytas sukimo momentas 100 cNm
Sūkių momento ribos 40 cNm - 200 cNm
Sūkių momento ribos 0,4 Nm - 2 Nm
tinkamos keičiamos geležtės 6 mm
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma keičiama geležtė
Matavimo prietaisai mechaninis
Nustatytas užveržimo momentas ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama cNm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė pirminis sureguliavimas
Norma DIN EN ISO 6789
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659958 200
EAN / GTIN 7610733291731
Gamintojo numeris 8314.A 1.0 NM

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).
Pageidaujamas sukimo momentas tolygiai nustatomas dinamometriniu tikrintuvu (Nr. 654300 - 654460) ir 6-briauniu atsuktuvu SW5 (komplekte nėra).
Skirta 6 mm keičiamų antgalių tvirtinimui (Nr. 659920659928).

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.