6 mm keičiama geležtė su išoriniu keturbriauniu, Išorinis kvadratas: 1/4in

Prekės Nr.: 659927 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis kvadratas (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
visas ilgis 140 mm
Darbinės dalies ilgis 60 mm
Perdavos profilis 4-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659927 1/4
EAN / GTIN 7610733220885
Gamintojo numeris 215.V 1/4

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 (iki 53-ojo katalogo) / 659908 (iki 53-ojo katalogo) / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48-ojo katalogo) / 659912 dyd. 200; 500 / 659918 / 659956 dyd. 200; 500 (iki 55-ojo katalogo) / 659957 dyd. 200; 500 (iki 55-ojo katalogo) / 659958 dyd. ir 200; 500, montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 (iki 53-ojo katalogo) / 667551 / 667601 / 667615.

Pastaba:

Daugiau keičiamųjų geležčių Nr. 659921 - 659924.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį