6 mm penge külső négyszöggel 1/4 coll

Cikkszám: 659927 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
515 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Teljes hossz 140 mm
Hasznos hossz 60 mm
Profil 4-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659927 1/4
EAN / GTIN 7610733220885
Gyártó száma 215.V 1/4

Leírás

Kivitel:

Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Alkalmazható:

A 659906 sz. (53. katalógusig) / 659908 sz. (53. katalógusig) / 659911 sz. 80; 250; 500 méretű (48. katalógusig) / 659912 sz. 200; 500 méretű / 659918 / 659956 sz. 200; 500 méretű / 659957 sz. 200; 500 méretű / 659958 sz. 200; 500 méretű nyomaték csavarhúzóhoz és 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615 sz. szerelő csavarhúzó készletekhez.