Čepel 6 mm s vnějším čtyřhranem 1/4 palec

Artiklové číslo: 659927 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
495 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Celková délka 140 mm
Užitná délka 60 mm
Unášecí profil 4-hranný šroubovák
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659927 1/4
EAN / GTIN 7610733220885
Číslo výrobce 215.V 1/4

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Vhodné pro:

Momentový šroubovák č. 659906 (do katalogu 53) / 659908 (do katalogu 53) / 659911 vel. 80; 250; 500 (do katalogu 48) / 659912 vel. 200; 500 / 659918 / 659956 vel. 200; 500 / 659957 vel. 200; 500 / 659958 vel. 200; 500 a sady montážních šroubováků č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.