Oštrica od 6 mm s vanjskim 4-kutom 1/4 col

Artikl br.: 659927 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
495 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 140 mm
Duljina mjerenja 60 mm
Profil progona Četverokutni odvijač
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659927 1/4
EAN / GTIN 7610733220885
Broj proizvođača 215.V 1/4

Opis

Izvedba:

Oštrica od specijalne legure krom-vanadij maksimalne tvrdoće i posebne žilavoti. Poniklana i kromirana površina.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 (do Cat. 53) / 659908 (do Cat. 53) / 659911 Gr. 80; 250; 500 (do Cat. 48) / 659912 gr. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 / 659957 Sk. 200; 500 / 659958 Sk. 200; 500 i garnitura montažnih odvijača br. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.