8 mm geležtė Pozidriv, Kryžminių įpjovų dydis: 2

Prekės Nr.: 659872 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PZ2
Ypatybė, pozidriv varžtams (PZ) juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis L 160 mm
Perdava pozidriv varžtams (PZ)

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659872 2
EAN / GTIN 7610733220489
Gamintojo numeris PB 225.PZ 2

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 / 659908 / 659911 dyd. 1600 (iki 48-ojo kat.) taip pat 659912 / 659957 ir 659958 dyd. 1600 (iki 55-ojo kat.) ir atsuktuvų rinkiniai su atlenkiama rankena Nr. 667625 (iki 50-ojo kat.) / 667645 (iki 55-ojo kat.).

Pastaba:

Daugiau keičiamų geležčių Nr. 659870659884.