8 mm-klinga Pozidriv 2

Article no.: 659872 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

krysspårstorlek 2
totallängd 160 mm
Effektiv längd 144 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 659872 2
EAN / GTIN 7610733220489
Manufacturer number 225.PZ 2

Beskrivelse

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förkromad yta, svarta spetsar.

Passar till:

Momentskruvdragare nr 659906 (fram till katalog 53), 659908 (fram till katalog 53) och 659911 storlek 1600 (fram till katalog 48) och 659912 storlek 1600; nr 659957 storlek 1600; nr 659958 storlek 1600 och skruvdragarsortiment nr 667625; 667645.